Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, RVS, TX 30 x 154 mm

Artikelnummer: 05033636001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaierdop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05033636001
EAN/GTIN 4013288220493
Nummer fabrikant 05033636001
L-nummer L60020 5028

Omschrijving

Omschrijving:

  • VDE RVS kling voor Kraftform Kompakt-greep/wisselkling-systeem voor razendsnel verwisselen van de kling zonder extra gereedschap.
  • Individueel getest gereedschap conform IEC 60900.
  • Individueel getest bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V.
  • Al het RVS gereedschap van Wera wordt vacuümijsgehard en beschikt daardoor over de vereiste hardheid en vastheid voor de schroefwerkzaamheden.
  • Kan industrieel zonder beperking worden ingezet.

Voordeel:

  • Kraftform Kompakt VDE-wisselkling voor TORX® schroeven
  • Geïsoleerd, individueel getest conform IEC 60900
  • Kling van RVS tegen vliegroest
  • Vereiste hardheid en sterkte door vacuümijsharding
  • 9 mm zeskant-aandrijving, afgeschuind voor makkelijke plaatsing

Levering:

  • Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® SB, stainless, TX 30 x 154 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen