2050/6 Micro-schroevendraaierset + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05030181001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05030181001
EAN/GTIN 4013288194794
Nummer fabrikant 05030181001
L-nummer L60020 3909

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera Micro-schroevendraaierset voor fijnmechanische schroefwerkzaamheden.
  • Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Wera Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Kraftform Micro schroevendraaier voor sleufschroeven, Phillips-Recess kruiskopschroeven, IPR- en Microstix® schroeven
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met wegrolbescherming en draaibare kap voor snel heen-en-weer draaien
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 2050/6 Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 3x 2050 PH Screwdriver for Phillips screws for electronic applications: PH 000x40 mm, PH 00x40 mm, PH 0x40 mm; 1x 2067 IPR TORX PLUS® Screwdriver for electronic applications: 1 IPR x 40 mm; 1x 2072 Kraftform Micro screwdriver for Microstix® screws: m x 40 mm; 1x 2035 Screwdriver for slotted screws for electronic applications: 0.35 x 2.5 x 40 mm