1578 A ESD Kraftform Micro Zaagsnede-Schroevendraaier, 0.35 x 2.5 x 40 mm

Artikelnummer: 05030108001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05030108001
EAN/GTIN 4013288194763
Nummer fabrikant 05030108001
L-nummer L60020 4038

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elektrostatisch veilige Micro-schroevendraaierset.
  • Goed beveiligd tegen elektrostatische energie en daaruit voortvloeiende schade.
  • Door afsteunen van de hand op de draaikap en de sneldraaizone onder de draaikap is razendsnel heen-en-weer draaien mogelijk.
  • Tijdrovend ompakken behoort tot het verleden.
  • Krachtzone met geïntegreerde zachte delen zorgt voor overdracht van hoge losdraai- en aanhaalmomenten.
  • Precisiezone voor de juiste draaihoek bij afstelwerkzaamheden.
  • De Black Point-punt biedt een hoge pasnauwkeurigheid en extra bescherming tegen corrosie.
  • ″Take it easy tool finder″: met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.

Voordeel:

  • Kraftform Micro-schroevendraaier voor sleufschroeven
  • Elektrostatisch veilig gereedschap door oppervlakteweerstand van ≤ 109 ohm
  • Meercomponenten Kraftform Micro-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 1578 A ESD Kraftform Micro screwdriver for slotted screws, 0.35 x 2.5 x 40 mm