395 Dopschroevendraaier Holle Schacht, 3/8″ x 90 mm

Artikelnummer: 05029505001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05029505001
EAN/GTIN 4013288110541
Nummer fabrikant 05029505001
L-nummer L60020 1686

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige dopsleutel/schroevendraaier met holle steel van Wera.
  • Holle steel voor schroefwerkzaamheden aan draadeinden, omdat het draadeind dan door de schroefmoer in de holle steel van de schroevendraaier gestoken kan worden.
  • Meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en ergonomisch schroeven.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Met zeskantige wegrolbescherming tegen wegrollen.
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren.
  • Voor buitenzeskantschroeven.

Voordeel:

  • Steeksleutel/schroevendraaier voor buitenzeskant-schroeven
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met handgreepcodering om het gereedschap gemakkelijker te vinden en te sorteren
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Holle schacht voor lange draadeinden, nicromat

Levering:

  • 395 HO Nutdriver, 3/8″ x 90 mm