950 PKL BM Stiftsleutel, Metrisch, BlackLaser, 1.5 x 90 mm

Artikelnummer: 05027101001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05027101001
EAN/GTIN 4013288094988
Nummer fabrikant 05027101001
L-nummer L60020 3128

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Metrisch

Levering:

  • 950 PKL BM L-key, metric, BlackLaser, 1.5 x 90 mm