1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel, 9 IP x 40 mm

Artikelnummer: 05026363001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05026363001
    EAN/GTIN 4013288093608
    Nummer fabrikant 05026363001
    L-nummer L60020 2204

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven.
    • TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw.
    • Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
    • Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd.
    • Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven.
    • In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Meervoudig voor extra grip.

    Voordeel:

    • TORX PLUS® vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven
    • Meercomponenten handgreep
    • Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
    • Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

    Levering:

    • 1267 A TORX PLUS® Flagdriver for TORX PLUS® screws, 9 IP x 40 mm