1267 A TORX PLUS® Vlagsleutel, 6 IP x 33 mm

Artikelnummer: 05026360001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05026360001
EAN/GTIN 4013288093561
Nummer fabrikant 05026360001
L-nummer L60020 1559

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven.
  • TORX PLUS® profiel: In vergelijking tot het 'normale' TORX® profiel wordt een vergroting van de 6 zijden die zorgen voor overdracht van het draaimoment tussen gereedschap en schroef verkregen middels een ellipsvormige profielopbouw in tegenstelling tot de normale ronde opbouw.
  • Daardoor wordt de uitgeoefende kracht bij het schroeven over grotere vlakken verdeeld.
  • Er worden nu hogere draaimomenten overgedragen, terwijl de levensduur van schroef en gereedschap extra worden verhoogd.
  • Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven.
  • In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Meervoudig voor extra grip.

Voordeel:

  • TORX PLUS® vlagsleutel voor binnen TORX PLUS® schroeven
  • Meercomponenten handgreep
  • Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
  • Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

Levering:

  • 1267 A TORX PLUS® Flagdriver for TORX PLUS® screws, 6 IP x 33 mm