1267 A TORX® Vlagsleutel, TX 7 x 33 mm

Artikelnummer: 05026351001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05026351001
    EAN/GTIN 4013288093523
    Nummer fabrikant 05026351001
    L-nummer L60020 2499

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Wera vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven.
    • Hoge draaimomentoverbrenging bij kleine schroeven.
    • In het bijzonder geschikt voor het vervangen van wisselmessen.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Meervoudig voor extra grip.

    Voordeel:

    • TORX® vlagsleutel voor binnen TORX® schroeven
    • Meercomponenten handgreep
    • Ronde kling met BlackLaser-finish voor uitstekende oppervlakbescherming en lange levensduur
    • Met hoge corrosiebescherming
    • Overdracht van hoge draaimomenten bij kleine schroeven

    Levering:

    • 1267 A TORX® Flagdriver for TORX® screws, TX 7 x 33 mm