967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, TX 27 x 172 mm

Artikelnummer: 05024477001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024477001
EAN/GTIN 4013288194206
Nummer fabrikant 05024477001
L-nummer L60020 3955

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
  • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
  • Zinkgefosfateerd

Levering:

  • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 27 x 172 mm