967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, TX 10 x 112 mm

Artikelnummer: 05024473001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05024473001
    EAN/GTIN 4013288194169
    Nummer fabrikant 05024473001
    L-nummer L60020 3941

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
    • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
    • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
    • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
    • Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
    • Zinkgefosfateerd

    Levering:

    • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 10 x 112 mm