967/9 TX XL 1 TORX® Stiftsleutelset, lang, 9-delig

Artikelnummer: 05024460001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024460001
EAN/GTIN 4013288193520
Nummer fabrikant 05024460001
L-nummer L60020 3867

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven.
  • Deels met kogelkop: De kogel aan de lange zijde voor veilig werken, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.
  • In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Het slijtvaste materiaal van de clip zorgt voor een veilige grip van de stiftsleutel en voor gemakkelijk verwijderen

Levering:

  • 967/9 TX XL 1 TORX® L-key set, long, 9 pieces; 3x 967 XL TORX® L-key, long: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm; 6x 967 PKXL TORX® L-key, long: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen