967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 40 x 132 mm

Artikelnummer: 05024358001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05024358001
    EAN/GTIN 4013288172754
    Nummer fabrikant 05024358001
    L-nummer L60020 3165

    Omschrijving

    Beschreibung:

    • Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger.
    • Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen.
    • An einer Seite TORX® BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert.
    • Sicherheitsverschraubung.
    • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX® Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen.
    • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
    • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

    Vorteil:

    • Winkelschlüssel für Innen TORX® Schrauben und Innen TORX® Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
    • Mit TORX® Kugelkopf am langen Schenkel
    • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
    • Abriebfeste Griffkennzeichnung
    • BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

    Lieferumfang:

    • 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, TX 40 x 132 mm