967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 25 x 104 mm

Artikelnummer: 05024355001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024355001
EAN/GTIN 4013288172723
Nummer fabrikant 05024355001
L-nummer L60020 3343

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing:TORX® schroeven en TORX® met veiligheidsstift.
  • (BO=Met gat)
    Uitvoering:BlackLaser, met kunststof hoes in kleurcode.
  • Alle stiftsleutels zijn met kleurcodering en maatvoeringen gekenmerkt, zo wordt het vinden van de juiste maat heel gemakkelijk.

  • Pasvorm:TORX® aan korte zijde, TORX® Kogelkop aan lange zijde

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven en binnen TORX® schroeven met lip (BO = boring)
  • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • Slijtvaste handgreepcodering
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

Levering:

  • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 25 x 104 mm