967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 25 x 104 mm

Artikelnummer: 05024204001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05024204001
    EAN/GTIN 4013288019561
    Nummer fabrikant 05024204001
    L-nummer L60020 2944

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
    • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
    • Met extra lange zijde.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
    • Met TORX® kogelkop aan de lange zijde
    • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
    • Gelaserde en daardoor slijtvaste formaatcodering

    Levering:

    • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 25 x 104 mm