967/9 TX Multicolour HF 1 Stiftsleutelset met vasthoudfunctie, 9-delig

Artikelnummer: 05024179001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024179001
EAN/GTIN 4013288185228
Nummer fabrikant 05024179001
L-nummer L60020 3589

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutelset voor binnen TORX® schroeven.
  • Met vasthoudfunctie voor TORX® schroeven volgens specificatie Acument Intellectual Properties aan lange zijde.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
  • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.
  • In handige clip gemaakt van slijtvast materiaal voor duurzaam veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur

Levering:

  • 967/9 TX Multicolour HF 1 L-key set with holding function, 9 pieces; 9x 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function: TX 8x76 mm, TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm