967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met Vasthoudfunctie, TX 30 x 122 mm

Artikelnummer: 05024177001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024177001
EAN/GTIN 4013288185303
Nummer fabrikant 05024177001
L-nummer L60020 3809

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
  • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 30 x 122 mm