967 SL TORX® HF Multicolour Stiftsleutel met Vasthoudfunctie, TX 15 x 90 mm

Artikelnummer: 05024173001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05024173001
EAN/GTIN 4013288185266
Nummer fabrikant 05024173001
L-nummer L60020 4629

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende corrosiebescherming en lange levensduur.
  • De 'Take it easy'-Toolfinder met kleurcodering op maat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 967 SL TORX® HF L-key Multicolour with holding function, TX 15 x 90 mm