454 Imperial T-greep zeskant-schroevendraaier Hex-Plus met vasthoudfunctie, duims, 7/64″ x 150 mm

Artikelnummer: 05023358001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05023358001
    EAN/GTIN 4013288208088
    Nummer fabrikant 05023358001
    L-nummer L60020 4272

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Schroevendraaiers met T-greep: de ideale greepvorm maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk.
    • Dankzij de ergonomische vorm van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers veilig in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen.
    • De gehele hand krijgt grip op de handgreep waardoor wrijvingsverliezen tussen hand en greep worden voorkomen.
    • Speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.

    Voordeel:

    • T-greep-schroevendraaier voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten
    • Ergonomisch gevormde 2-componenten T-greep met afgeronde inkepingen in de greep voor de vingers en een aangenaam oppervlak voor een zeer hoge krachtoverdracht zonder dat vermoeidheid optreedt
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
    • Met extra korte zijde maakt het mogelijk om extreem hoge aanhaalmomenten over te brengen door de lange zijde dan als hefboom te gebruiken

    Levering:

    • 454 Imperial T-handle hexagon screwdriver Hex-Plus, imperial, 7/64″ x 150 mm