352 Binnenzeskant Kogelkop Schroevendraaier, 1/4″ x 125 mm

Artikelnummer: 05022920001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022920001
EAN/GTIN 4013288003874
Nummer fabrikant 05022920001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Kraftform Plus-schroevendraaier.
  • Meerdelige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om 'om de hoek' te schroeven.
  • ″Take it easy″-toolfinder met kleurcodering op profiel en maatcodevoor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Zeskantkogelkop-schroevendraaier
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantkling en kogelkop voor veilig werken, ook in lastige montageposities
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 352 Ball end screwdriver for hexagon socket screws, 1/4″ x 125 mm