3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 1 Stiftsleutelset, inch, RVS, 9-delig

Artikelnummer: 05022860001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022860001
EAN/GTIN 4013288221360
Nummer fabrikant 05022860001
L-nummer L60020 4749

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten.
  • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat.
  • In nagenoeg onverslijtbare stifsleutelclip.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1, imperial, stainless steel, 9 pieces; 9x 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless: 5/64″x101 mm, 3/32″x112 mm, 1/8″x123 mm, 5/32″x137 mm, 3/16″x154 mm, 7/32″x172 mm, 1/4″x185 mm, 5/16″x195 mm, 3/8″x224 mm