3950 SPKL Multicolour Imperial Stiftsleutel, inch, RVS, 5/16″ x 195 mm

Artikelnummer: 05022857001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022857001
EAN/GTIN 4013288221414
Nummer fabrikant 05022857001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutelset van RVS van Wera voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten.
  • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
  • Take it easy tool finder met kleurcodering op formaat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • RVS stiftsleutels, sleutels met de vereiste hardheid voorkomen vliegroest.
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Rubberen ommanteling met goede grip, vooral bij lage temperaturen
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde

Levering:

  • 3950 SPKL Multicolour Imperial L-keys, imperial, stainless, 5/16″ x 195 mm