3950 SPKL Multicolour HF stiftsleutel, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie, 6 x 172 mm

Artikelnummer: 05022696001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022696001
EAN/GTIN 4013288224446
Nummer fabrikant 05022696001
L-nummer L60020 4922

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven.
  • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum.
  • Met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven aan de lange zijde.
  • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
  • o.
  • v.
  • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
  • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.
  • In nagenoeg onverslijtbare stifsleutelclip.

Voordeel:

  • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
  • RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
  • De kogelkop aan de lange kant maakt ook gebruik onder een hoek mogelijk

Levering:

  • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 6 x 172 mm

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.