3950 SPKL Multicolour HF stiftsleutel, metrisch, RVS, met vasthoudfunctie, 5 x 154 mm

Artikelnummer: 05022695001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022695001
    EAN/GTIN 4013288224439
    Nummer fabrikant 05022695001
    L-nummer L60020 4921

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven.
    • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum.
    • Met vasthoudfunctie voor binnenzeskantschroeven aan de lange zijde.
    • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
    • o.
    • v.
    • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
    • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.
    • In nagenoeg onverslijtbare stifsleutelclip.

    Voordeel:

    • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
    • RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap
    • De kogelkop aan de lange kant maakt ook gebruik onder een hoek mogelijk

    Levering:

    • 3950 SPKL Multicolour HF L-key, metric, stainless steel, with holding function, 5 x 154 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen