3967 SXL HF TORX® Stiftsleutel Multicolour met Vasthoudfunctie, lang, RVS, TX 25 x 154 mm

Artikelnummer: 05022685001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022685001
EAN/GTIN 4013288207180
Nummer fabrikant 05022685001
L-nummer L60020 4294

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS voor binnen TORX® schroeven.
  • Uitermate corrosiebestending dankzij ijsgehard RVS van de stiftsleutels, waardoor ook vliegroest bij RVS-schroefverbindingen kan worden voorkomen.
  • Voorzien van vasthoudfunctie aan lange zijde: Doordat aandrijfstift en schroefprofiel tegen elkaar drukken, ontstaat een klemkracht en worden schroeven veilig in het gereedschap gehouden! Met extra lange zijde voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plekken.
  • De kunststof ommanteling met goede grip vergemakkelijkt het schroeven ook bij lage temperaturen.
  • Take-it-Easy Toolfinder met kleurcodering op formaat.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven
  • Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Zeer hoge corrosiebescherming dankzij toepassing van ijsgehard RVS
  • Kunststof ommanteling met goede grip met Take it easy tool finder: kleurcodering op grootte

Levering:

  • 3967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, stainless, TX 25 x 154 mm