950 SPKS Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, 10 x 125 mm

Artikelnummer: 05022677001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022677001
EAN/GTIN 4013288211996
Nummer fabrikant 05022677001
L-nummer L60020 4814

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling.
  • Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen.
  • Stiftsleutels met Hex-Plus-profiel: Voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus slijtvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Slijtvaste handgreepcodering

Levering:

  • 950 SPKS L-key Multicolour, metric, 10 x 125 mm