3950 SPKL Multicolour Stiftsleutel metrisch, RVS, 3 x 123 mm

Artikelnummer: 05022663001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022663001
    EAN/GTIN 4013288185822
    Nummer fabrikant 05022663001
    L-nummer L60020 3722

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel van RVS van Wera voor binnenzeskantschroeven.
    • RVS voorkomt de overdracht van vliegroest.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroef tot een minimum.
    • Voorzien van zeskant-kogelkop aan lange zijde: Dankzij de kogelvormige aandrijfprofielen is het mogelijk om de gereedschapsas t.
    • o.
    • v.
    • de hartlijn van de schroef naar buiten te verleggen of te zwenken, waardoor het ook mogelijk wordt om ″om de hoek″ te schroeven.
    • ″Take it easy toolfinder″ met kleurcodering op formaat.

    Voordeel:

    • Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven!
    • RVS stiftsleutels voorkomen vliegroest bij RVS schroeven
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • Alle stiftsleutels zijn voorzien van een kleurgecodeerde, kunststof ommanteling met ergonomische en prettige grip, ook bij lage temperaturen
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

    Levering:

    • 3950 SPKL Multicolour L-key, metric, stainless, 3 x 123 mm