950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 Stiftsleutelset, inch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05022640001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022640001
EAN/GTIN 4013288219107
Nummer fabrikant 05022640001
L-nummer L60020 4560

Omschrijving

Omschrijving:

  • 9 stiftsleutels met kunststof ommanteling (SPKL) en rondmateriaal met goede grip.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering.
  • Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • Voor binnenzeskant-schroeven.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvaste handgreepcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial 2 L-key set, imperial, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, Imperial: 3/8″x224 mm, 5/16″x195 mm, 1/4″x185 mm, 7/32″x172 mm, 3/16″x154 mm, 5/32″x137 mm, 1/8″x123 mm, 3/32″x112 mm, 5/64″x101 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen