950 SPKL HF Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, met vasthoudfunctie, 10 x 224 mm

Artikelnummer: 05022205001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022205001
    EAN/GTIN 4013288188397
    Nummer fabrikant 05022205001
    L-nummer L60020 3739

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling.
    • Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende greep de handen spaart bij lage temperaturen.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
    • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden.
    • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
    • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

    Voordeel:

    • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
    • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
    • Met de vasthoudfunctie worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden

    Levering:

    • 950 SPKL HF L-key Multicolour, metric, with holding function, 10 x 224 mm