950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 10 x 219 mm

Artikelnummer: 05022125001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022125001
EAN/GTIN 4013288207333
Nummer fabrikant 05022125001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • Met vasthoudfunctie dankzij ingeperste, verende kogel vanaf formaat 3.

Voordeel:

  • Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Met extra lange zijde
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Metrisch

Levering:

  • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 10 x 219 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.