950 L HF Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, met vasthoudfunctie, 4 x 140 mm

Artikelnummer: 05022121001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Bit-gereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05022121001
    EAN/GTIN 4013288207265
    Nummer fabrikant 05022121001
    L-nummer L60020 4884

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven met hoge corrosiebescherming en extra lange hendel voor hoge krachtoverdracht en werken op diepgelegen plekken.
    • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
    • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
    • Met vasthoudfunctie dankzij ingeperste, verende kogel vanaf formaat 3.

    Voordeel:

    • Met de vasthoudfunctie aan de lange zijde worden schroeven veilig op het gereedschap gehouden
    • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
    • Met extra lange zijde
    • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
    • Metrisch

    Levering:

    • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 4 x 140 mm