950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05022089001
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05022089001
EAN/GTIN 4013288180841
Nummer fabrikant 05022089001
L-nummer L60020 4674
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rond materiaal met goede grip.
  • De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers.
  • Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering.
  • Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels; sleutels makkelijk uit clip te nemen.
  • Voor binnenzeskantschroeven.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvaste handgreepcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm