950 PKLS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 10 x 219 mm

Artikelnummer: 05022048001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022048001
EAN/GTIN 4013288139351
Nummer fabrikant 05022048001
L-nummer L60020 3366

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken.
  • Voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Extra korte kant voor gebruik bij moeilijk bereikbare schroeven
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame

Levering:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 10 x 219 mm