950/9 Hex-Plus 7 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig

Artikelnummer: 05021737001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05021737001
EAN/GTIN 4013288112286
Nummer fabrikant 05021737001
L-nummer L60020 1942

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.
  • In handige clip, om snel een sleutel te kunnen pakken.

Voordeel:

  • Stiftsleutelset voor binnenzeskantschroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • BlackLaser voor extra corrosiebescherming en een lange levensduur
  • Stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de formaatcodering
  • Slijtvast materiaal van clip voor langere levensduur

Levering:

  • 950/9 Hex-Plus 7 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 BM L-key, metric, BlackLaser: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mm