950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 10 x 219 mm

Artikelnummer: 05021640001
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05021640001
EAN/GTIN 4013288018724
Nummer fabrikant 05021640001
L-nummer L60020 3171

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met extra lange zijde.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Met extra lange zijde
  • Metrisch

Levering:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 10 x 219 mm