950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 9 x 106 mm

Artikelnummer: 05021060001
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05021060001
EAN/GTIN 4013288018373
Nummer fabrikant 05021060001
L-nummer L60020 648

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven.
  • Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd.
  • De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Slijtvaste formaatcodering
  • Binnenzeskantsleutel met Hex-Plus functionaliteit voor een langere levensduur van de schroeven
  • Hoge corrosiebescherming door verchroomd frame
  • Metrisch

Levering:

  • 950 L-key, metric, chrome-plated, 9 x 106 mm