6002 Joker Dubbele steeksleutel, 30 x 32 x 305 mm

Artikelnummer: 05020264001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020264001
EAN/GTIN 4013288212801
Nummer fabrikant 05020264001
L-nummer L60020 4420

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige, metrische dubbele steeksleutels van Wera: Alles wat een sleutel moet kunnen.
  • En nog veel meer.
  • Sneller, beter, mooier.
  • Kortom: een echte Joker.
  • De nieuwe generatie steek/ring-ratelsleutels.
  • Voor zeskant-schroeven resp.
  • moeren.
  • Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om verlies van schroeven en moeren te reduceren.
  • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en verkleint het risico op wegglijden.
  • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
  • De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en reduceert zo het risico op wegglijden.
  • Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
  • De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
  • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
  • Geen losraken door hoekaanslag
  • De dubbelzeskantgeometrie verkleint de kans op losraken
  • Terughaalhoek van slechts 30°
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 6002 Joker Double Open end wrenches, 30 x 32 x 305 mm