6003 Joker 4 Imperial set 1 ringsteeksleutelset, 4-delig

Artikelnummer: 05020229001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020229001
EAN/GTIN 4013288225672
Nummer fabrikant 05020229001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen.
  • Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig.
  • Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.
  • Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengteas tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden ″vastgegrepen″.
  • De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.
  • De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.
  • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
  • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
  • Met ″Take it easy toolfinder″: kleurcodering op maat.
  • Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de steeksleutel en staat toch makkelijk uitnemen uit de clip toe.

Voordeel:

  • Joker steeksleutel in de nieuwe clip die ruimtebesparend opbergen in het gereedschapsetui mogelijk maakt
  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
  • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
  • Slanke, 15° gebogen ringzijde

Levering:

  • 6003 Joker 4 Set Imperial 1 Combination wrench set, 4 pieces; 4x 6003 Joker Combination wrench, Imperial: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 7/16″x135 mm, 1/2″x160 mm