6003 Joker Pedal ringsteeksleutel, 15 x 174 mm

Artikelnummer: 05020221001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05020221001
EAN/GTIN 4013288220677
Nummer fabrikant 05020221001
L-nummer L60020 4897
Fabrikant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De extra dunne pedaalsleutel 6003 Joker Pedal is ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes.

Voordeel:

  • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
  • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
  • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
  • Slanke, 15° gebogen ringzijde
  • Joker 6003 pedaal formaat 15 met platte bek voor (de)montage van pedalen

Levering:

  • 6003 Joker Pedal Combination wrench, 15 x 174 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen
Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen