6003 Joker Ringsteeksleutel, 9 x 120 mm

Artikelnummer: 05020219001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05020219001
    EAN/GTIN 4013288220097
    Nummer fabrikant 05020219001
    L-nummer L60020 4727

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Aangezien er vaak weinig ruimte is om te schroeven, is gereedschap nodig waarmee de gebruikers ook in dergelijke situaties goed uit de voeten kunnen.
    • Voor krappe ruimtes zijn extra aanzetpunten voor het gereedschap nodig.
    • Kunnen steeksleutels zodanig worden aangepast dat deze meer aanzetmogelijkheden krijgen? Door de bek 7,5° te buigen een dubbelzeskant-vorm toe te passen, kan het aantal aanzetpunten worden verdubbeld.
    • Dankzij het herhaaldelijk omdraaien van de sleutel over 180° over de lengte-as tijdens het schroeven beschikt de gebruiker over vier aanzetmogelijkheden en kunnen moeren en schroefkoppen elke 15° worden ″vastgegrepen″.
    • De Joker 6003 met zijn slimme bekgeometrie vergroot het aantal toepassingsmogelijkheden in krappe ruimtes aanzienlijk.
    • De Joker 6003 vindt als het ware het meest geschikte aanzetpunt na elke omwenteling vanzelf.
    • De slanke en toch robuuste ringzijde maakt een hoek van 15° tot de gereedschapsas.
    • De hoogwaardige coating zorgt voor een langdurige en hoge corrosiebescherming.
    • Met ″Take it easy toolfinder″: Kleurcodering op maat.

    Voordeel:

    • Ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes
    • De speciale bekgeometrie vergroot de aangrijpmogelijkheden van het gereedschap
    • De geringe terughaalhoek in de bek zorgt ervoor dat de schroef elke 15° wordt vastgegrepen
    • Slanke, 15° gebogen ringzijde
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

    Levering:

    • 6003 Joker Combination wrench, 9 x 120 mm