6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, inch, 3/4″ x 246 mm

Artikelnummer: 05020082001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05020082001
EAN/GTIN 4013288184771
Nummer fabrikant 05020082001
L-nummer L60020 3461

Omschrijving

Omschrijving:

  • Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal.
  • Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.
  • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
  • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden.
  • De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden.
  • Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
  • Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is.
  • Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek.
  • Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit.
  • Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten.
  • De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
  • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

Voordeel:

  • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
  • Geen losraken door hoekaanslag
  • Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
  • 15° gebogen ratelzijde
  • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

Levering:

  • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, imperial, 3/4″ x 246 mm