6001 Joker Switch Steek- en ringratelsleutel, omschakelbaar, inch, 9/16″ x 187 mm

Artikelnummer: 05020079001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05020079001
    EAN/GTIN 4013288184825
    Nummer fabrikant 05020079001
    L-nummer L60020 3458

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Joker steek/ring-ratelsleutel met gebogen ratelzijde en omschakelpal.
    • Met vasthoudfunctie via metalen plaat in bek, om het verliezen van schroeven en moeren te reduceren.
    • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
    • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren en vermindert het risico op wegglijden.
    • De intelligente dubbele zeskantgeometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo ook het risico op wegglijden.
    • Dankzij de kleine terughaalhoek van slechts 30° aan de steekzijde behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
    • Het omschakelbare ratelmechaniek aan de ringzijde met hoge fijne vertanding (80 tanden) biedt veel flexibiliteit, ook op plekken waar weinig ruimte is.
    • Hoorbaar nauwkeurig ratelmechaniek.
    • Het robuuste, tweedelige vergrendelingselement zorgt bovendien voor een zeer goede stabiliteit.
    • Met 15° gebogen ratelzijde voor veilig werken bij hoge draaimomenten.
    • De speciale smeedvorm maakt overdracht hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
    • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
    • Met 'Take it easy'-Toolfinder: Kleurcodering op grootte.

    Voordeel:

    • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
    • Geen losraken door hoekaanslag
    • Met hoge fijne vertanding en robuust vergrendelingselement
    • 15° gebogen ratelzijde
    • Met ″Take it easy tool finder″: kleurcodering op maat

    Levering:

    • 6001 Joker Switch Ratcheting combination wrench, with switch lever, imperial, 9/16″ x 187 mm