9630 Magneetstrip 6000 Joker 1 steek-ringratelsleutelset, 11-delig

Artikelnummer: 05020014001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Artikelnummer 05020014001
EAN/GTIN 4013288228949
Nummer fabrikant 05020014001
L-nummer L60020 5141

Omschrijving

Omschrijving:

  • De ringratel/steeksleutel Joker 6000 met vasthoudfunctie voor zeskantschroeven en/of -moeren.
  • De verwisselbare metalen plaat in de bek houdt met extra harde tanden schroeven en moeren vast.
  • De geïntegreerde eindaanslag voorkomt het wegglijden naar beneden van de schroefkop en maakt hoge draaimomenten mogelijk.
  • De intelligente dubbele zeskant-geometrie zorgt voor een sluitende verbinding met schroef of moer en vermindert zo het risico op wegglijden.
  • Dankzij de terughaalhoek van slechts 30° behoort het tijdrovende omkeren van de sleutel tijdens het schroeven tot het verleden.
  • Ratelmechanisme aan de ringzijde met uiterst fijne vertanding (80 tanden) voor flexibiliteit, ook op plekken waar weinig plaats is.
  • De speciale smeedvorm maakt de overbrenging van hoge draaimomenten mogelijk en geeft het geheel een hoge buigstijfheid.
  • Gemaakt van sterk chroom-molybdeen staal met nikkel-chroom coating voor een hoge bescherming tegen corrosie.
  • Met ″Take it easy tool finder″: Kleurcodering op maat.
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats.
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten.
  • Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.

Voordeel:

  • 11-delig
  • De strip blijft dankzij een krachtige magneet veilig op metalen oppervlakken zitten. Ook is het mogelijk om de strip aan de wand te schroeven.
  • De klemmen in de strip houden het gereedschap perfect op de plaats
  • Met praktische vasthoudfunctie via metalen plaat in de bek
  • Geen losraken door hoekaanslag

Levering:

  • 9630 Magnetic rail 6000 Joker 1 Ratcheting combination wrenches set, 11 pieces; 11x 6000 Joker Ratcheting combination wrenches: 13x177 mm, 17x224 mm, 19x246 mm, 8x144 mm, 11x165 mm, 12x170.7 mm, 14x188 mm, 15x200 mm, 16x212 mm, 18x235 mm, 10x159 mm; 1x 9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty: 30 x 370 mm