932 AS Zaagsnede-Schroevendraaier, 1 x 5.5 x 113 mm

Artikelnummer: 05018301001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05018301001
    EAN/GTIN 4013288134462
    Nummer fabrikant 05018301001
    L-nummer L60020 3524

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.
    • Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
    • Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen.
    • Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
    • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
    • Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.
    • De binnenvierkant-opname in de slagkap maakt middels een schroefverbinding met T-greep, Zyklop-ratel of Pit-ratel de overdracht van nog hogere draaimomenten mogelijk.
    • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid.
    • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
    • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
    • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
    • Met doorlopende zeskantkling, slagkap met geïntegreerd binnenvierkant en sleutelhulp
    • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

    Levering:

    • 932 AS Screwdriver for slotted screws, 1 x 5.5 x 113 mm