932/918/6 Schroevendraaierset Kraftform Wera: De Schroefbeitel + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05018287001
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05018287001
EAN/GTIN 4013288018137
Nummer fabrikant 05018287001
L-nummer L60020 1720

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera schroefbeitelset om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Met meervoudige Kraftform-handgreep voor snel en veilig werken.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • Met doorlopende zeskant-kling van een hoogwaardig bit-materiaal, voor een verliesvrije krachtoverdracht, ook wanneer er met een hamer op wordt geslagen.
  • Het extreem harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
  • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
  • Via de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- en ringsleutels worden geplaatst om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.
  • De Wera Black Point-punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de punt en zorgen voor extra corrosiebescherming en een hoge pasnauwkeurigheid.
  • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
  • Met doorlopende zeskantkling
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming
  • Met opbergrek voor wandmontage

Levering:

  • 932/918/6 Screwdriver set Kraftform Wera: Chiseldriver and rack, 6 pieces; 2x 918 SPZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 932 A Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x80 mm, 0.8x4.5x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x7x125 mm