855 S Pozidriv kruiskopbits voor slagschroevendraaier, PZ 3 x 70 mm

Artikelnummer: 05018165001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05018165001
EAN/GTIN 4013288222565
Nummer fabrikant 05018165001

Omschrijving

Omschrijving:

  • Extra taai-hard bit geschikt voor Pozidriv schroeven.
  • Hierdoor wordt het vroegtijdig breken van het bit voorkomen en de levensduur verlengd.
  • Geschikt voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921.
  • Met 1/4″ zeskantaandrijving.

Voordeel:

  • Geschikt voor Pozidriv-kruiskopschroeven
  • Extra taai-hard voor een lange levensduur
  • 1/4″ zeskant-aandrijving
  • Voor gebruik met Wera slagschroevendraaier 921

Levering:

  • 855 S Pozidriv bits for impact screwdrivers, PZ 3 x 70 mm