Kraftform Kompakt Stubby Magazin 5, 6-delig

Artikelnummer: 05008878001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008878001
EAN/GTIN 4013288219817
Nummer fabrikant 05008878001
L-nummer L60020 4776

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken.
  • Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.
  • Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset.
  • De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik.

Voordeel:

  • Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • 1/4″ bitopname met krachtige permanente magneet
  • Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 5, 6 pieces; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 868/1 Z Square-Plus bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm