Kraftform Kompakt Stubby Magazin 3, 6-delig

Artikelnummer: 05008875001
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008875001
EAN/GTIN 4013288217783
Nummer fabrikant 05008875001
L-nummer L60020 4631

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte bit-handhouder met korte bitopname voor lastig bereikbare plekken.
  • Inclusief 6 bits, die zich in een bitmagazijn in de handgreep bevinden.
  • Met een totaallengte van slechts 65 mm is de Kraftform Kompakt Stubby een echte minischroefset.
  • De sterke permanente magneet in de bitopname zorgt voor een veilige positionering van de bits.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • Take it easy toolfinder: Dankzij de kleurcodering en het maatstempel is het gemakkelijk om de juiste bit te vinden.

Voordeel:

  • Korte compacte Stubby-vorm voor werken in kleine ruimtes met 6 bits in de geïntegreerde bitmagazijn
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • 1/4″ bitopname met krachtige permanente magneet
  • Vaste en draaibare bithouder voor eenvoudige verwijdering en veilig opbergen van de bits
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Kraftform Kompakt Stubby magazine 3, 6 pieces; 3x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 3x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm