350 PH kruiskop Stubby/carburateurschroevendraaier, PH 3 x 25 mm

Artikelnummer: 05008852001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 05008852001
    EAN/GTIN 4013288212184
    Nummer fabrikant 05008852001
    L-nummer L60020 4175

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken.
    • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
    • De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie.
    • Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.
    • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

    Voordeel:

    • Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
    • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
    • Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
    • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
    • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

    Levering:

    • 350 PH Phillips-head Stubby/carburetor screwdriver, PH 3 x 25 mm