335 Stubby/carburateurschroevendraaier, 1.2 x 6.5 x 24.5 mm

Artikelnummer: 05008843001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05008843001
EAN/GTIN 4013288212146
Nummer fabrikant 05008843001
L-nummer L60020 4180

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uiterst compacte schroevendraaier met korte kling voor lastig bereikbare plekken.
  • De Kraftform 2-componenten handgreep met geïntegreerde harde en zachte delen zorgt voor een goede grip en maakt nauwkeurig werken mogelijk.
  • De klingen bieden alle voordelen van de Wera bittechnologie.
  • Klingen voorzien van speciale coating voor extra corrosiebescherming en optimale grip op de schroef.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • Korte, compacte vorm voor het verrichten van werkzaamheden in krappe ruimtes
  • Ergonomische 2-componenten Kraftform-handgreep voor nauwkeurig werken
  • Klingen met de voordelen van de Wera bit-technologie
  • Met zeskantwegrolbescherming tegen wegrollen
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • 335 Stubby/carburetor screwdriver, 1.2 x 6.5 x 24.5 mm