334/355 SK/6 Schroevendraaierset Kraftform Plus Lasertip + houder, 6-delig

Artikelnummer: 05007681001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05007681001
EAN/GTIN 4013288111425
Nummer fabrikant 05007681001
L-nummer L60020 1742

Omschrijving

Omschrijving:

  • 6-delige schroevendraaierset met Kraftform Plus-handgreep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen.
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.
  • De Lasertip-punt grijpt zich vast in de schroefkop en voorkomt wegglijden.
  • Via de zeskantkling en de geïntegreerde zeskant-sleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden toegepast om hogere draaimomenten uit te kunnen oefenen.
  • Met ″Take it easy″ toolfinder″: Kleurcodering op profiel en maatcode.
  • Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.
  • Wordt geleverd met handig rack waarin de schroevendraaiers overzichtelijk kunnen worden opgeborgen.

Voordeel:

  • Schroevendraaier voor sleuf- en Pozidriv-schroeven
  • Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode
  • Met zeskantkling en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
  • Met lasertip voor meer grip in schroefkop

Levering:

  • 334/355 SK/6 Screwdriver set Kraftform Plus Lasertip and rack, 6 pieces; 2x 355 SK PZ Screwdriver for Pozidriv screws: PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm; 4x 334 SK Screwdriver for slotted screws: 0.6x3.5x75 mm, 0.8x4x90 mm, 1x5.5x100 mm, 1.2x6.5x125 mm